Beli laser distance meter krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- BOSCH Distance Meteratribut:
- Minimum measurement unit (mm): 1
- Measurement Accuracy (mm): ± 2.0
- Storage Temperature Range (°C): -20 to +70
- Dustproof / waterproof performance: IP54 (excluding battery compartment)
- Operating Temperature Range (°C): -10 to + 50
- Power Supply: AAA alkaline batteriesx2
- Light Source: Laser diode
- Measurement Range: 0.15 ~ 40m
- Output: 1mW or less (class 2)
- Wavelength (nm): 635
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.atribut:
- Display Type: Digital
- Includes Battery: Batteries Included
- System of Measurement: Inch
- EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Yaatribut:
- Dimensions (mm): ±115x50x25
- Accuracy (mm): ± 2
- Measurement Units: m/in/ft /ft+in
- Battery Type: AAA 2 X 1.5V
- Button: Soft Rubber Button
- Historical Memory: 20
- Laser Class: Class 2
- Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
- Operating Temperature (°C): 0-40
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- Storage Temperature (°C): -10-60
- BOSCH Laser Distance Meteratribut:
- Light Source: Laser diode
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Used to accurately determine distance between one object and another via a laser. Choose a meter based on whether you will be using it for indoor or outdoor applications.atribut:
- Accuracy (inch): ±1/8
- Battery Type: (2) AAA Alkaline
- Display: Backlit LCD
- Distance Meter Function: Area; Distance
- Indoor/Outdoor: Indoor; Outdoor
- Maximum Measuring Distance (ft): 65
- UNSPSC: 41111613
- Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)atribut:
- Material: ABS
- Measuring Accuracy: ±(3mm+5×10-5D)
- Laser Type: Dual Laser
- Measuring Range (m): 0.05 to 60
- Laser Level: Level 2
- Display Accuracy (mm): 1
- Laser Power (mw): <1
- SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)Deskripsi:VERSI TERBARU SNDWAY SW-G4SUKURAN LEBIH MUNGIL DAN FITUR LEBIH BANYAK DENGAN HARGA SAMA DARI T4S!!!Portable Meteran Laser40 MeterMeteran canggih dan praktis untuk berbagai metode pengukuran.Menggunakan laser dalam pengukuran sehingga cepat dan mudah dilakukan oleh satu orang saja!atribut:
- Range (m): 40
- Measuring Range (m): 0.2 to 40(0.65 to 131ft)
- Accuracy (mm): ±3
- Laser: RED Class II
- Laser Maximum Output (Mw): 1
- Dust & Splash Proof: IP54
- Dimensions (mm): 104x48x25
- Memory (sets): 99
- Operating Temperature (°C): 0-40(32-104F)
- Power Supply (V): 2x1.5 AAA Battery
- Storage Temperature (C): -20 to 60
- FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
- JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Fungsi Pengukuran:Fungsi Pengukuran terus menerus : YESFungsi Pengukuran Luas/Area : YESFungsi Pengukuran Volume : YESFungsi Pengukuran Proposisi Phythagoras : Full ModeFungsi Pengukuran Tambah dan Kurangi : YESNilai Min/Max : YESSelf-Calibration : YESTombol/Suara Tombol : YESatribut:
- Measurement Accuracy (mm): +/-2
- Measurement Units: m, in, ft
- Laser Class: II
- Laser Type: 635nm, 1mW
- Max. Memory (units): 3
- Automatic Laser Shut Off (s): 20
- Automatic Power Off (s): 150
- Battery Life: 8000 measurements
- Dimensions (cm): 16x9x5
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Power: 2 x 1.5V AAA batteries
- Storage Humidity (RH): 20 % to 80%
- SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY!Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau yang memiliki kekuatan lebih dari laser merah!Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau!atribut:
- Accuracy (mm): ±2
- Manual Calibration: ±9
- Units: m/in/ft
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- KRISBOW Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line)atribut:
- Length (m): 10
- SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)Deskripsi:SNDWAY Laser Distance 40M dengan Pita MeteranGabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40.Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis!Pita dilengkapi dengan zero magnetic hookatribut:
- Accuracy (mm): ±2
- Tape Range (m): 5
- Unit Switch: m/in/ft
- Laser II (nmxmW): 635<1
- Battery: 2xAAA
- Power Supply: 2xAAA Battery
- Size (mm): 85.3x79.3x58.3
- Tajima Laser Distance Meter (Meteran Laser)atribut:
- Content Set: Storage case ; Kevlar strap ; AAA alkaline batteries x 2 (for operation check) ; Battery lid with safety hook ; Instruction manual
- Height (mm): 117
- Laser Safety Standards: Class 2
- Laser Wavelength/Output (N m/mW): 635/1 or less
- Measurement Accuracy (mm): ±2.0
- Minimum Display (m): 0.001
- Power Source: 2 AAA batteries
- Protection Grade: IP40
- Thickness (mm): 32
- Width (mm): 44
Daftar Harga laser distance meter krisbow Terbaru October 2026
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp809.900 |
| BOSCH Distance Meter | Rp2.699.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.199.900 |
| SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp539.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp2.499.900 |
| EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp659.900 |
| BOSCH Laser Distance Meter | Rp1.499.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp3.799.900 |
| Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser) | Rp649.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/63P104573219-2.jpg)

/P101518176-1.jpg)
/dnP106779491-1.jpg)
/g8P109737584-6.jpg)
/a2P108488362-1.jpg)

/P101518183-1.jpg)
/gwP107703608-1.jpg)
/9qP111238350-1.jpg)
/d5P106779473-1.jpg)
/jkP104574704-7.jpg)
/fxP104703573-1.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/58P110038188-1.jpg)
/fcP106779552-1.jpg)
/28P105882080-12.jpg)
/7aP107071262-2.jpg)
/h1P106779613-1.jpg)
/4iP111767162-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)